ウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色)

(13件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(320mL) 注文コード 39248011 品番 SS-215
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。
可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。
※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。
※塗装する場合には、シール施工後(1〜15日以内)に行ってください。
低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
ホワイト・グレー・アイボリー・アンバーの全4色です。

用途
ALC板のシール
各種ボードのシール
コンクリート目地のシール
アイボリー 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分ウレタン樹脂 不揮発分92.10% 外観均一ペースト 体積変化(%)4 有効期限12ヶ月(5〜35℃) 仕様【推奨プライマー】MP2000 トラスコ品番836-3278 内容量(mL)320 JIS規格JIS A 5758 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 密度(g/cm3)1.43 指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量457.6g 指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃) 特性ノンブリード、低モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
注意
※ポリウレタン系は紫外線による耐候性が良くないため、屋外で使用する場合は塗装が前提となります。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※衣服につくと取れないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※廃棄方法は、自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
外壁の補修
自営業 様

安価で性能もよく、今後も是非購入したいと思います。

2025-03-03
用途:
家の補修
自営業 様

安価で性能もよく大変良かったです。また購入したいと思います。

対象商品:
39248027
2024-08-24
用途:
外壁の修繕
自営業 様

安価で大変 安く性能も問題ありませんでした。
今後も購入したいと思います。

対象商品:
39248011
2022-11-28
用途:
塗装作業用

様々な塗装作業に使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
39248011
2021-10-29
用途:
コーキング処理時。

この商品価格で、しっかりとした商品で凄く良いと思います。

対象商品:
39248036
2021-04-14
用途:
シール
株式会社高住建設 様 (建設業・工事業)

使い勝手が良いと思います。セメダインのシール材と思います。

対象商品:
39248011
2018-05-31
用途:
塗装作業時
占部塗装 様

施工し易いシーリング材です。
施工後がとてもきれいに仕上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
39248002
2017-11-10
用途:
塗装作業の下地作業
よしみ塗装 様

ガンを握るとき楽に出るのが気に入っています。乾燥も速く作業性も良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする