アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
特ロングシャンクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39248063
品番
SLE218200TLK
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
必要な形状、複雑な形状が容易に形成可能です。
深い場所での加工が可能です。
材質
G2超硬K種
刃数
2
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
16
外径D(Φmm)
18
首下長(mm)
28
刃長l(mm)
14