※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
注文コード
39248108
品番
TSFHT1H
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
210
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
トラスコ品番
836-5607
材質
耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT
形状
フランジ
厚さ(mm)
22
寸法L(mm)
90
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
175
内径(mm)
100
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材