※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSFHT25 TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイ 39248135 TSFHT25 TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイ 39248135

TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード39248135 品番TSFHT25
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 外径(mm)125 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 トラスコ品番836-5601 材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT 形状フランジ 厚さ(mm)14 寸法L(mm)45 フランジタイプ差込式(TSフランジ) ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 内径(mm)25 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする