※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
注文コード
39248169
品番
TSFHT50
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
外径(mm)
155
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
トラスコ品番
836-5604
材質
耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT
形状
フランジ
厚さ(mm)
20
寸法L(mm)
70
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
120
内径(mm)
52
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材