LK-014L LED強力014 GENTOS 39248212

LED強力014

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39248212 品番LK-014L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

明るさ200ルーメン強力ライト。
置いても使える。

付属品ショルダーストラップ 仕様防滴仕様、エネループ対応 トラスコ品番380-2060 質量(g)約964 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×148×190 光源チップタイプ白色LED1灯 使用電池単1形アルカリ電池×4本(別売) 明るさ(Lm)200 実用点灯時間約20時間 電球の種類LED 特殊用途防滴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39248212
2014-05-16
用途:
夜間の見回り

軽くて非常に明るく、満足できるものでした。これから活用します。

対象商品:
39248212
2013-11-14
用途:
夜の犬の散歩

今までにない明るさで、大変重宝しています。

対象商品:
39248212
2013-08-29
用途:
外出
石井木珠工場 様

たいへん明るいです。防滴もいいですね。

対象商品:
39248212
2013-05-30
用途:
暗い場所

品物はかなり優れていますが、最寄、大手ホームセンターの方で購入した方が断然格安です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする