日本サニパック
日本サニパックの キッチン・調理用品
日本サニパックの バット・番重・コンテナ
日本サニパックの ばんじゅう袋
ばんじゅう用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39248214
品番
BH02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番
868-8567
厚さ(mm)
0.01
質量(kg)
1
色
半透明
寸法(縦×横)(mm)
650×1050
マチ(mm)
650