曜日別特売
MGPA50TN-175Z-M9BAZ MG Series(MGPA50TN) SMC 39248265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA50TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
175
オートスイッチ種類
M9BA
リード線(m)
5
注文コード
39248265
品番
MGPA50TN-175Z-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥92,350販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
5
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする