SK-10G キーライト10G GENTOS 39248377 SK-10G キーライト10G GENTOS 39248377

キーライト10G

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39248377 品番SK-10G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

質量わずか10g!
GENTOS超軽量キーライト

全光束(Lm)15 使用電池アルカリボタン電池LR41×4個(付属) 付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池 トラスコ品番583-9297 質量(g)約10 本体寸法(mm)約Φ13×37.5 光源Φ5mm白色LED1灯 連続点灯時間約8時間 光束(Lm)15 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
玄関のカギを合わせる(夜間)。
その他業種

カギに付けておけるので、大変重宝しています。(小型かつ高照度)

対象商品:
39248377
2021-01-12
用途:
夜間の配達時にチョイ利用!
グッドラン 様 (運輸・通信業)

夜間配達の際、表札の確認や
電信柱の住所表示を確認するのに利用しています。
小さいけれどパワフルな光で、個人的には
大満足レベルです、これまではマグライトの
1番小さなモノを利用していましたが
やはり、LEDの白い明るさには敵いません。
とても満足です!

1人が参考にしています
対象商品:
39248377
2019-03-23
用途:
緊急時の簡易照明
製造業

小さいが明るくて良い。 OFF時に緩めるが先だけ脱落の心配がある。

1人が参考にしています
対象商品:
39248377
2018-10-10
用途:
車や部屋の鍵につけて使用
彩建築事務所 様 (建設業・工事業)

小さくても明るくととても重宝します。電池を入れるのが少し面倒。
軽いので持ち歩きに支障なしお勧めです。

対象商品:
39248377
2018-03-02
用途:
コンパクトさが良いです。

キーホルダーに付けるライトが欲しくて購入しました。暗い時のちょっとした確認に重宝します。用途上、明るさも十分です。ただ残念な事は、ライトの入り切りが本体のねじ込みでなされるわけで、緩みすぎると抜け落ちます。すこしきつめであればよいのですが初めから緩く、ぶらぶらしている内に紛失してしまいそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
39248377
2017-12-17
用途:
ボディバッグのファスナーに

ボディバッグのファスナーに取付。ファスナー開閉時の取っ手にもなるし、コンパクトで大変便利。大満足です。

対象商品:
39248377
2015-08-29
用途:
キーに取り付けて携行する際は便利

自宅や車の鍵の束に付けておいて、いざという時に使うにはたいそう便利です。
小さい・軽い・明るい・安いを考慮すると、今のところこの商品が一番いいです。

対象商品:
39248377
2015-05-29
用途:
キーケースに取付
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより明るくて満足しています。スイッチの回転部がやわらかいので、脱落しないか心配です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする