GF-1 匍匐害虫(はう虫)駆除器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39248415 品番412970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
トラスコ品番834-5580 材質S-ハイドロプレン(昆虫成長抑制剤) 幅(mm)259 高さ(mm)134 質量(g)860 電源(V)単相100V 消費電力(W)10 有効期間60日(1日4時間使用) 利用場所屋内 効果持続目安:60日(1日4時間使用)、範囲:20〜40畳
注意
※本体のみです。薬剤(品番412987)別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする