フマキラー
フマキラーの 忌避剤・虫対策
フマキラーの 虫対策用品
フマキラーの 不快害虫対策用品
GF-1 匍匐害虫(はう虫)駆除器取替ボトル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39248424
品番
412987
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
トラスコ品番
834-5581
材質
S-ハイドロプレン(昆虫成長抑制剤)
幅(mm)
45
高さ(mm)
85
質量(g)
63
有効期間
60日(1日4時間使用)
利用場所
屋内
効果
持続目安:60日(1日4時間使用)、範囲:20〜40畳