ホワイトボード用イレーザー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39248433 品番WE-02
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
トラスコ品番115-5326 材質メラミン発泡体 長さ(mm)80 幅(mm)40 厚さ(mm)25 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39248433
2023-10-21
用途:
ホワイトボード用
FKゼミナール 様 (教育・研究機関)

小さすぎですよね。
前回も間違えて購入・・
Lサイズ買います。

対象商品:
39248433
2021-06-03
用途:
ホワイトボード消しとして

軽い力でも、よく消えます。角があるので、細かいところも消せて便利です。
ただ消すときに、キュッキュッと音がするので、気になります。
静かな事務所で使うのは、結構、気を使います。

対象商品:
39248433
2020-12-06
用途:
少人数の講座でのホワイトボード使用時
サービス業

消しゴムが大きくなったのようなデザインで見た目もシンプルでわかりやすく、消し難くなったらその部分をカッターで切り取ればよいので使いやすいです。リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする