流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区一般 仕様保証書付、泡沫吐水、スーパーシングル、省施工仕様、逆止弁 タイプブレードホース・クイックファスナー式 注文コード39248447 品番KM5011T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は使用地区・仕様・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。
取り付けはノン工具の1人施工。
使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。

適合場所キッチン 使用地区一般 用途キッチン用 付属品262mmパイプ付 仕様保証書付、泡沫吐水、スーパーシングル、省施工仕様、逆止弁 タイプブレードホース・クイックファスナー式 ねじ寸法泡沫器キャップ W22-20 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)36〜38 取付板厚(mm)5〜30 吐水口長さ(mm)262 商品タイプ台付
注意
寒冷地用は逆止弁なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39248447
2022-06-22
用途:
流し台の混合水栓ん
河原崎建築 様

取り付けが簡単でした水はねが少なく水が沢山出ている用であまり出ていない
節水に良いと思いました

対象商品:
39248465
2017-12-23
用途:
流し台のKVK KM5011 混合栓が20年の使用で交換を要した。
その他業種

価格も安く発送も早く梱包も丁寧で大変満足です。次の機会も注文したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする