ミツヤ
ミツヤの 看板・POP・掲示用品
ミツヤの ポップスタンド
ミツヤの カードスタンド
カード立て横長タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39248555
品番
UC-10
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン(PS)
トラスコ品番
115-6923
幅(mm)
199
色
クリア
高さ(mm)
95
奥行(mm)
18
横(mm)
192
中紙サイズ(mm)
79×192