ミツヤ
ミツヤの 看板・POP・掲示用品
ミツヤの ポップスタンド
ミツヤの カードスタンド
カード立て挟み込みタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
39248564
品番
CS-50
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
鋼板
トラスコ品番
115-6962
寸法(mm)
狭口:50
色
クリア
縦(mm)
55
横(mm)
78