ミツヤ
ミツヤの 看板・POP・掲示用品
ミツヤの ポップスタンド
ミツヤの カードスタンド
カード立て挟み込みタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
39248573
品番
CS-20
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
鋼板
トラスコ品番
115-6963
寸法(mm)
狭口:20
色
シルバー
縦(mm)
35
横(mm)
60