ミツヤ
ミツヤの 看板・POP・掲示用品
ミツヤの ポップスタンド
ミツヤの カードスタンド
カード立て丸型タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39248643
品番
UC-5-TGR
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
リクライニング可動式のカード立てです。
材質
ポリスチレン(PS)
用途
店舗&オフィス用。
トラスコ品番
115-6868
幅(mm)
Φ40
色
クリアグリーン
高さ(mm)
22
注意
※カード別売りです。