ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
マグネットフック ボールド(固定タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39248738
品番
MHB-350-WH
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
色
白
耐荷重(kg)
3、平行:1、垂直:3
トラスコ品番
115-4843
材質
異方性マグネット
質量(g)
43
縦(mm)
32
横(mm)
32
フック
固定