マグネットフック ボールド(自在タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39248747 品番MHB-500
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

マグネット面に保護テープを貼布しているのでスチール面に傷がつきません。360度回転、180度スイングします。

シルバー 耐荷重(kg)3 トラスコ品番115-4874 材質ネオジム磁石 縦(mm)53 横(mm)24 フック自在回転

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:328

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする