- エコクールアクアSi DNT(大日本塗料) 39248797

エコクールアクアSi

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ECOミルキークリーム
ラピスブルー
アミーゴブルー
マスタード
ピーコックグリーン
ミストブラウン
キャラメルオレンジ
ナッツブラウン
マロン
アースグリーン
ナイトグレー
ビターショコラ
アッシュグリーン
クラシックブルー
ピュアブラック
ディープグリーン
ゴールドブラウン
ブラッドオレンジ
ココアブラウン
ルビーレッド
エンジェルホワイト
シュガーミルク
ムーンライトグレー
ウールベージュ
ピンクベージュ
ピュアホワイト
メレンゲクリーム
スキンベージュ
ピンクパール
カスタード
パウダーグリーン
パウダーブルー
ミストグリーン
ミストブルー
アプリコット
アクアブルー
シェードグレー
内容量1缶(15kg)注文コード39248797品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,500

遮熱塗料(高日射反射率塗料) JPMS27 2種 適合品。
臭いの少ない安心な水系遮熱塗料。場所や条件に応じた使い分けが可能。
塗膜に汚れ防止(セラミック配合)と防かび防藻機能を持たせています。
エコクールシリーズに配合されている遮熱顔料は一般顔料よりも太陽熱を反射し、熱を放出します。塗膜で吸収する太陽熱の量を減らし、被塗物の温度上昇を抑制する高い効果があります。エコクールシリーズを使用して頂くと、日本政府によるCO2排出量の削減目標に貢献できます(カーボンオフセット証明書を発行いたします)。

用途主に外壁色を用意しております(一般住宅、ビル、マンション、工場、倉庫、学校関連施設、プラント、大型構造物などの壁面塗装に)ECOミルキークリーム特性遮熱仕様塗装間隔(20℃):2時間以上、一ヶ月以内主成分シリコン樹脂系エマルジョンペイント主な用途倉庫、工場、外壁標準使用量0.11(kg/m2/回)使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)(重量比)5~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液は水道水です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39248797-801776781018ZQ画像準備中エコクールアクアSiDNT(大日本塗料)1缶(15kg×1缶)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする