ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの フック
洋灯吊
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
注文コード
39248817
品番
BX2-16
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
1.5
トラスコ品番
115-6676
材質
鉄線(真鍮メッキ)
色
ゴールド
質量(g)
90
縦(mm)
15.5
横(mm)
5.4