ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの フック
凸凹壁攻略 強粘着フック(熱圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
39249045
品番
KSH-5-WH
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
5
トラスコ品番
115-6631
材質
スチロール樹脂、ホットメルト接着剤
色
白
質量(g)
34
縦(mm)
35
横(mm)
35