THK
THKの グリスニップル・オイル窓
THKの グリースニップル
グリースニップルA型
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39249314
品番
A-MT6×1形
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
ねじ径
MT6×1
タイプ
A型
材質
真鍮
全長(mm)
13.5
呼び
A-MT6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応