THK
THKの グリスニップル・オイル窓
THKの グリースニップル
グリースニップルA型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39249323
品番
A-M6F形
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
ねじ径
M6×0.75
タイプ
A型
材質
真鍮
全長(mm)
13.5
呼び
A-M6F
RoHS指令(10物質対応)
対応