グリースニップルB型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39249357 品番 B-M6F形
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。

ねじ径M6×0.75 タイプB型 全長(mm)17 呼びB-M6F RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする