強力マグネットクリップ アルマジロ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39249359 品番 MCA-L-LG
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
トラスコ品番115-7100 縦(mm)50 横(mm)45 特性強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39249648
2020-09-25
用途:
クリアファイルを挟んで掲示する
東京都公立大学法人東京都立大学 様 (教育・研究機関)

クリップ部分は強いのだが、バランスが悪いというのか、開閉時に高確率で壁からはずれて飛んでいってしまう(使い方が悪いのかもしれないが)。片手で開閉するのは避けて、押さえながらそっと扱う必要があるので他社製品に比べてやや劣るかも

1人が参考にしています
対象商品:
39249648
2020-09-25
用途:
クリアファイルを挟んで掲示する
東京都公立大学法人東京都立大学 様 (教育・研究機関)

クリップ部分は強いのだが、バランスが悪いというのか、開閉時に高確率で壁からはずれて飛んでいってしまう(使い方が悪いのかもしれないが)。片手で開閉するのは避けて、押さえながらそっと扱う必要があるので他社製品に比べてやや劣るかも

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする