スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ)Mサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39249404 品番 PMHRM-LG
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
薄緑 耐荷重(kg)3 トラスコ品番115-6247 材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用) 縦(mm)80 横(mm)45 フック自在回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする