POPマグクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39249639 品番 POMC-01BA-BR
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
ブラウン トラスコ品番115-6234 材質異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用) 質量(g)30 縦(mm)35 横(mm)52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39249167
2021-10-13
用途:
ゴミ箱の転倒防止
サービス業

プラ製ゴミ箱を物置の壁に固定するために購入しました。クリップ部分が平らのものでは縁がカールしているゴミ箱をしっかり挟めませんでしたが、この商品は縁をまたいで挟んでくれるので安定しました。マグネットも充分強力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする