カード立て丸型タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39249693 品番 UC-5-WR
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

リクライニング可動式のカード立てです。

材質ポリスチレン(PS) 用途店舗&オフィス用。 トラスコ品番115-7686 幅(mm)Φ40 ワインレッド 高さ(mm)22
注意
※カード別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39248643
2020-01-14
用途:
写真立て
教育・研究機関

値段も手ごろで、さまざまな色が選べ、しっかりとしており、さらに角度が変えられる使い勝手の良さが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする