ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの フック
凸凹壁攻略 強粘着フック(熱圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
39249763
品番
KSH-5-SUS
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
5
トラスコ品番
115-6634
材質
ステンレス、ホットメルト接着剤
色
グレー
質量(g)
35
縦(mm)
42
横(mm)
28