LA-505 レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具] 39249833 LA-505 レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具] 39249833

レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39249833 品番LA-505
参考基準価格(税別)¥87,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
付属品単3アルカリ乾電池×4本、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、取扱説明書 トラスコ品番100-1599 質量(kg)1.2 精度±1.0mm/10m 自動補正範囲±2.5 縦(mm)195 横(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする