マックス
マックスの 充電工具 本体
マックスの 締付/穴あけ(充電工具)
マックスの 充電式インパクトドライバ
充電静音ドライバー(18V)本体のみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39249858
品番
PJ-SD102
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
最大締付トルク(N・m)
約33
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(強)0〜2800、(中)0〜2000、(弱)0〜700
バッテリー電圧(V)
18
付属品
ビット([[+]]2×65)×1本、フック
トラスコ品番
114-5089
質量(kg)
0.9
色
赤