CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 屋内用マット
ロンステップマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39250025
品番
F-1-12 GY
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
屋内用 マット
モノタロウ
¥
4,998
¥
5,498
税込
厚さ(mm)
9
色
グレー
材質
表面:ナイロン、裏面:塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
359-7741
長さ(mm)
1200
幅(mm)
900
質量(kg)
3.8