CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 屋内用マット
ロンステップマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39250034
品番
F-1-18 GY
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
9
色
グレー
材質
表面:ナイロン、裏面:塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
359-7768
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
質量(kg)
5.8