ユタカメイク
ユタカメイクの 間仕切りシート/ビニールカーテン
ユタカメイクの ビニールカーテン
簡易間仕切りシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39250226
品番
B-372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.4
トラスコ品番
115-1313
材質
シート:PVC+ポリエステル糸
形状
ビニールカーテン
質量(kg)
4
色
透明
タイプ
防炎・制電・耐寒・耐候
長さ(m)
3
ハトメ数
12
幅(m)
2