ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 麻ひも
ジュート麻
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39250296
品番
M-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
320
材質
ジュート麻
色
茶
質量(g)
800
トラスコ品番
102-8656