NT
NTの カッター
NTの カッターナイフ
カッターナイフ モノクロームA型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39250384
品番
MNCR-A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)
色
白
トラスコ品番
102-6019
全長(mm)
147
材質(刃)
合金工具鋼(SKS81)
適合替刃
BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
商品説明動画
NT Cutter BLACK & WHITE CUTTER SERIES
参考になった