NT
NTの カッター
NTの カッターナイフ
カッターナイフ モノクロームL型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39250393
品番
MNCR-L1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
L型カッターナイフです。黒刃標準搭載です。
材質
本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)
用途
厚物切り作業用。
トラスコ品番
102-6020
全長(mm)
155
材質(刃)
合金工具鋼(SKS81)
適合替刃
BL-51P・BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
商品説明動画
NT Cutter BLACK & WHITE CUTTER SERIES
参考になった