MNCR-L1R カッターナイフ モノクロームL型 NT 39250409 MNCR-L1R カッターナイフ モノクロームL型 NT 39250409

カッターナイフ モノクロームL型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39250409 品番 MNCR-L1R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

L型カッターナイフです。黒刃標準搭載です。

材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81) 用途厚物切り作業用。 トラスコ品番102-6018 全長(mm)155 材質(刃)合金工具鋼(SKS81) 適合替刃BL-51P・BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON

商品説明動画

NT Cutter BLACK & WHITE CUTTER SERIES

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする