NT
NTの カッター
NTの カッターナイフ
カッターナイフ プレミアムL型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39250418
品番
PMGL-EVO1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)
色
赤
トラスコ品番
102-6016
全長(mm)
157
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
合金工具鋼(SKS81)
適合替刃
BL-51P、BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
商品説明動画
NTカッター PREMIUM G SERIES
参考になった