ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 歩行関連
ダンロップ ホームプロダクツの スロープ 介護用
ダンスロープゴー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39250497
品番
8212
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
材質
グラスフFRP
付属品
専用バック
最大使用荷重(t)
0.3
幅(mm)
735
奥行(mm)
735
高さ(mm)
20
質量(kg)
3.5
トラスコ品番
114-6693