ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 歩行関連
ダンロップ ホームプロダクツの スロープ 介護用
ダンスロープゴー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39250524
品番
8215
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
材質
グラスFRP
付属品
専用バック
最大使用荷重(t)
0.3
幅(mm)
820
奥行(mm)
720
高さ(mm)
30
質量(kg)
3.5
トラスコ品番
114-6697