KBZOKO-F-45-BR PRX収納ボックス カバゾコ深型 TENMA(天馬) 39250567 KBZOKO-F-45-BR PRX収納ボックス カバゾコ深型 TENMA(天馬) 39250567 KBZOKO-F-45-BR PRX収納ボックス カバゾコ深型 TENMA(天馬) 39250567 KBZOKO-F-45-BR PRX収納ボックス カバゾコ深型 TENMA(天馬) 39250567

PRX収納ボックス カバゾコ深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クリアブラウン 注文コード39250567 品番KBZOKO-F-45-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,530
この商品は色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)32 クリアブラウン トラスコ品番114-4585 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.3 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)450×400×310 適合コンテナ4 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×320×245
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする