TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
PRX収納ボックス カバゾコ深型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリアブラウン
注文コード
39250585
品番
KBZOKO-F-60-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,320
この商品は
色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
45
色
クリアブラウン
トラスコ品番
114-4590
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.95
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×310
適合コンテナ
7
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
540×320×245
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。