隙間収納 スキピタストッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39250628 品番SKPT-S-030W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 段数3 材質ポリプロピレン(PP)、キャスター:ワゴン:ナイロン、スチール,ストッカー、ラック&ストッカー:ポリプロピレン(PP) 付属品ポケット(1個) トラスコ品番114-5335 質量(kg)5.43 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)270×450×850 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)205〜225×400×230
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39250628 SKPT-S-030W 58384053 110011846 FV スキピタストッカー TENMA(天馬) FV スキピタストッカー TENMA(天馬) 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする