TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の シェルフ
隙間収納 スキピタストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39250637
品番
SKPT-S-111W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン(PP)、キャスター:ワゴン:ナイロン、スチール,ストッカー、ラック&ストッカー:ポリプロピレン(PP)
付属品
ポケット(1個)
トラスコ品番
114-5336
質量(kg)
5.56
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39250637
SKPT-S-111W
58384069
110011847
FV スキピタストッカー
TENMA(天馬)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です