曜日別特売
MGPA80-100Z-M9BL MG Series(MGPA80) SMC 39250688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA80)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
39250688
品番
MGPA80-100Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥90,260販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
3
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする