CL-380-130-0 自在ホーキパイプ柄 テラモト 39250838 CL-380-130-0 自在ホーキパイプ柄 テラモト 39250838 CL-380-130-0 自在ホーキパイプ柄 テラモト 39250838

自在ホーキパイプ柄

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39250838 品番 CL-380-130-0
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットし細かなホコリも掃けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)1340 トラスコ品番297-2298 材質柄:22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜、甲:天然木、毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20% 幅(mm)300 質量(g)500 アズワン品番65-0334-04 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
室内での掃き掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

上司に新しいホウキの購入を頼まれ、こちらを購入しました。
試しに使ってみたところ、今までのホウキよりも細かい砂のようなゴミまでよく取れて感動したので、自分用にも追加購入しました。
先部分のみ交換できる点も良いなと思いこちらを選びました。

2025-12-04
用途:
学校の箒に憧れ自宅用に

学校の箒です。昔からの憧れ★サイズは一応小さい方を購入です。家の掃き掃除が楽しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする