曜日別特売
MGPA80-350-RL-A93L MG Series(MGPA80) SMC 39250968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA80)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
350
オートスイッチ種類
A93
注文コード
39250968
品番
MGPA80-350-RL-A93L
参考基準価格(税別)¥172,100販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
ロックの位置
(R) ロッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする