コダマ樹脂
コダマ樹脂の ガラス・樹脂・金属容器
コダマ樹脂の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
コダマ樹脂の ドラム缶
パワードラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39250969
品番
POM-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
容量(L)
30
トラスコ品番
759-1837
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
2.7
色
ブルー
高さ(mm)
498
外径(mm)
314
取手
付